品番 : EA334BA-12
品名 : 1000x 5m 耐炎・耐熱カーボンクロス
仕様
| 材質 | 耐炎繊維 | サイズ | 1000×5000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 瞬間耐熱温度 | 800℃ |
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 重量 | 約2350g |
| カラー | 黒 | ||
| 建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。 | |||
| 裁断面はほつれ防止加工 | |||
| 軽量で柔軟性あり。 | |||
| JIS A 1323 B種適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BA-11 1000x 2m 耐炎・耐熱カーボンクロス |
| EA334BA-12 1000x 5m 耐炎・耐熱カーボンクロス |
| EA334BA-13 1000x10m 耐炎・耐熱カーボンクロス |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
