詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BB-1A

品名 : 820x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)

仕様

サイズ 820×920mm 厚み 約0.8mm
連続使用可能温度 1000℃以下 瞬間耐熱温度 1650℃
材質 シリカファイバー
ハトメ付(φ12mm/4隅)
シリカ(SIO2)を主成分とした 無機繊維のシート
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
柔軟性に優れた耐熱素材
耐薬品性に優れています。
薄手の為取り扱いに優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
徐冷・遮熱用途に使用。
水をまきますと、より一層効果的です。
溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
JIS A 1323 A種 合格品
追加説明
カタログ価格

5,770 (税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/07/30 11:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334BB-1A 820x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)
EA334BB-2A 820x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)
EA334BB-3A 1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)
EA334BB-4A 1720x2920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top