品番 : EA334BB-3A
品名 : 1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付)
仕様
| サイズ | 1720×1920mm | 厚み | 約0.8mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 1000℃以下 | 瞬間耐熱温度 | 1650℃ |
| 材質 | シリカファイバー | ||
| ハトメ付(φ12mm/16個) | |||
| シリカ(SIO2)を主成分とした 無機繊維のシート | |||
| 表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) | |||
| 柔軟性に優れた耐熱素材 | |||
| 耐薬品性に優れています。 | |||
| 薄手の為取り扱いに優れています。 | |||
| アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 | |||
| 徐冷・遮熱用途に使用。 | |||
| 水をまきますと、より一層効果的です。 | |||
| 溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに。 | |||
| 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 | |||
| JIS A 1323 A種 合格品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/29 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BB-1A 820x 920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) |
| EA334BB-2A 820x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) |
| EA334BB-3A 1720x1920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) |
| EA334BB-4A 1720x2920mm 耐熱作業シート(ハトメ付) |
