品番 : EA334BC-11
品名 : 1000x1000mm 耐熱作業シート
仕様
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 1.1mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用温度 | 1000℃ | 瞬間耐熱温度 | 1650℃ |
| 材質 | シリカ繊維 | ||
| 火花受けや遮熱断熱用途に | |||
| 炉前カーテン・徐冷用カバー、ノロ受け作業用にも最適です。 | |||
| 急熱急冷に耐えます。 | |||
| 発煙が少ない | |||
| シリカクロスの厚手タイプ | |||
| 柔軟性に優れた耐熱素材 | |||
| JIS A 1323 A種適合品 | |||
| ※受けた火花を付着させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,970 円(税抜)/ 9,867 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334BC-11 1000x1000mm 耐熱作業シート |
| EA334BC-13 1000x3000mm 耐熱作業シート |
| EA334BC-15 1000x5000mm 耐熱作業シート |
