詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BC-15

品名 : 1000x5000mm 耐熱作業シート

仕様

サイズ 1000×5000mm 厚み 1.1mm
連続使用温度 1000℃ 瞬間耐熱温度 1650℃
材質 シリカ繊維
火花受けや遮熱断熱用途に
炉前カーテン・徐冷用カバー、ノロ受け作業用にも最適です。
急熱急冷に耐えます。
発煙が少ない
シリカクロスの厚手タイプ
柔軟性に優れた耐熱素材
JIS A 1323 A種適合品
※受けた火花を付着させます。
追加説明
カタログ価格

41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 11:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334BC-11 1000x1000mm 耐熱作業シート
EA334BC-13 1000x3000mm 耐熱作業シート
EA334BC-15 1000x5000mm 耐熱作業シート
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top