品番 : EA334BE-1G
品名 : 970x1970mm 溶接作業用フィルム(緑色)
仕様
| サイズ | 970×1970mm | 厚み | 0.35mm |
|---|---|---|---|
| 色 | ダークグリーン | 全光線透過率 | 1% |
| 材質 | 塩化ビニールフィルム(防炎) | 重量 | 799g |
| 溶接・溶断などの際に発生するアーク光の有害な紫外線から、周辺作業者の眼を保護します。 | |||
| 本商品は、難燃性フィルムのみです。(枠別売:EA334BE) | |||
| ハトメ加工済み ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm |
|||
| 【透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。】 ・イエロー(全光線透過率74%) 外部から作業状況を良く確認したい時、作業から離れたところで使う時 ・ブルー (全光線透過率33%) 外部の作業からある程度確認し、近くで作業する時 ・ダークグリーン (ダークグリーン1%) 非常に多量の溶接光が発生する時 |
|||
| 優れた難燃性を持つ防炎認定商品です。 | |||
| RoHS2.0対応品 | |||
| ※レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/08 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0083ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA334BH : 1000x2150mm 溶接作業フェンス |
| 本体 | EA334BK : 1000x2000mm 溶接作業用フェンス |
| 本体 | EA334BR : 1000x2000mm 溶接作業フェンス |
| 本体 | EA334BT : 1000x2000mm 溶接作業フェンス(アルミ製) |
