品番 : EA334BF-1B
品名 : 1970x1970mm 溶接作業用フィルム(青色)
仕様
サイズ | 1970×1970mm | 厚み | 0.35mm |
---|---|---|---|
色 | ブルー | 全光線透過率 | 33% |
材質 | 塩化ビニールフィルム | 重量(g) | 1648g |
難燃性フィルムのみです。 | |||
ハトメ加工済み ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm |
|||
紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 | |||
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 | |||
ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。 | |||
大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。 | |||
EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。 | |||
レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 15:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)