詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334C-111

品名 : 1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

仕様

サイズ 1000×1000mm 厚み 1.2mm
連続使用可能温度 300℃ 瞬間耐熱温度 1400℃
材質 耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプ
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした。
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)。繰返し両面使用可能です。
従来品より厚みを増し、耐久性がアップ。重量感があり安定します。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群
JIS A 1323 A種適合品
※受けた火花をはじきます。
追加説明
カタログ価格

7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 07:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334C-111 1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
EA334C-113 1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
EA334C-115 1000x5000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top