品番 : EA334C-113
品名 : 1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)
仕様
| サイズ | 1000×3000mm | 厚み | 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 300℃ | 瞬間耐熱温度 | 1400℃ |
| 材質 | 耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング) | ||
| 耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプ | |||
| 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした。 (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) |
|||
| シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)。繰返し両面使用可能です。 | |||
| 従来品より厚みを増し、耐久性がアップ。重量感があり安定します。 | |||
| 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群 | |||
| JIS A 1323 A種適合品 | |||
| ※受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-111 1000x1000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) |
| EA334C-113 1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) |
| EA334C-115 1000x5000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) |
