品番 : EA334C-12
品名 : 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)
仕様
| サイズ | 920×1920mm | 厚み | 1mm |
|---|---|---|---|
| 連続使用可能温度 | 250℃ | 瞬間耐熱温度 | 1300℃ |
| ハトメ数 | 12個 | ハトメ径 | φ12mm |
| 材質 | 特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) | 重量 | 1.4kg |
| 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティング゙した溶接火花受けシート | |||
| 四方を折り返し縫製し、ハトメ打ちをしています。 | |||
| 耐炎性・耐熱性、屈曲磨耗にも優れています。 | |||
| 杉綾織で、引張に優れています。 | |||
| 両面使用可能 | |||
| JIS A 1323A種合格品 | |||
| 【主な使用用途】 溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等に |
|||
| ※国土交通省の不燃認定には適合しておりません。 | |||
| ※受けた火花をはじきます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/29 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334C-11 920x 920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付) |
| EA334C-12 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付) |
| EA334C-14 1920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付) |
| EA334C-16 1920x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付) |
| EA334C-19 2900x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付) |
