詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334C-19

品名 : 2900x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)

仕様

サイズ 2900×2920mm 厚み 1mm
連続使用可能温度 250℃ 瞬間耐熱温度 1300℃
ハトメ数 24個 ハトメ径 φ12mm
材質 特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 重量 6.5kg
生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティング゙した溶接火花受けシート
四方を折り返し縫製し、ハトメ打ちをしています。
耐炎性・耐熱性、屈曲磨耗にも優れています。
杉綾織で、引張に優れています。
両面使用可能
JIS A 1323A種合格品
【主な使用用途】
溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等に
※国土交通省の不燃認定には適合しておりません。
※受けた火花をはじきます。
追加説明
カタログ価格

62,500 (税抜)/ 68,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/29 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334C-11 920x 920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)
EA334C-12 920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)
EA334C-14 1920x1920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)
EA334C-16 1920x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)
EA334C-19 2900x2920mm 溶接作業不燃シート(ハトメ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜(断面図)

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top