品番 : EA334E-130
品名 : 440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用)
仕様
| サイズ(折径) | 440×1000mm | 材質 | ポリエステルターポリン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 400g | 使用方法 | ボンベの上から被せ、上部の紐を締めるだけの簡単取付。 |
| アセチレンボンベ用 | |||
| 直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧の上昇を軽減します。 | |||
| 防炎加工生地ですが、火花がかからない様にご使用下さい。 | |||
| ※高圧ガス容器は40℃以下に保つことが法律で義務付けられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334E-130 440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用) |
| EA334E-150 400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用) |
ウェブカタログ画像
拡大
