詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334E-150

品名 : 400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用)

仕様

サイズ(折径) 400×1250mm 材質 ポリエステルターポリン
重量 400g 使用方法 ボンベの上から被せ、上部の紐を締めるだけの簡単取付。
酸素ボンベ用
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧の上昇を軽減します。
防炎加工生地ですが、火花がかからない様にして下さい。
※高圧ガス容器は40℃以下に保つことが法律で義務付けられています。
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/07/29 10:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0072ページ
バリエーション一覧
EA334E-130 440x1000mm ボンベ用防炎カバー(アセチレン用)
EA334E-150 400x1250mm ボンベ用防炎カバー(酸素用)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1枚入り
  • ※品番別、各1枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top