品番 : EA334ET-10
品名 : φ210x710mm ガスボンベ用断熱カバー
直射日光からガスボンベを守り、ボンベ内圧上昇を和らげる効果があります
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | φ210x680mm (折畳時:680x320x70(t)mm) |
材質 | カバー 外面:ナイロンシート 断熱材:ウレタン 内面:ナイロン66メッシュ |
|---|---|---|---|
| 対応ボンベ | 7kgガスボンベ | 重量(g) | 約550g |
| 屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。 | |||
| 直射日光を遮る素材を使用しており、内側に熱を伝えにくい3層構造。 また上部をバックル付きベルトで締め込むことでボンベからの抜け落ち防止&遮熱効果UP |
|||
| ボンベカバー内側に合計8つのメッシュポケットを設けております。 市販の保冷剤(サイズ:170×130mm以下)を装着できるので温度上昇を抑制できます。 |
|||
| ボンベ下部まで開口できるチャックを採用した出し入れしやすいデザインです。 | |||
| カバー底面に保護パットを装着し、ボンベの荷重による底面ダメージを軽減できます。 | |||
| 保冷バッグとしてボンベ以外の物の保管にもご使用いただけます。 | |||
| 簡易温度計が1枚付属 | |||
| 追加説明 |
Q:なぜこのようなカバーが必要なのでしょうか? A:一般高圧ガス保安規則の『移動式製造設備に係わる技術上の基準』の 『充填容器等は常に温度40℃以下に保つこと』に準拠しなければならない為 恒温調節や直射日光遮断での処置・管理が必要となります。 その為にこのようなカバーが必要になります。 |
|---|
| カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/06 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
