品番 : EA917HA-11
品名 : 70x110mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個)
仕様
| サイズ(mm) | 70×110 | 重量(g) | 50 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 仕様 | フィルムタイプ |
| 水と吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)の混合物 ※90%以上が水 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/10/17 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
