品番 : EA917HA-22
品名 : 100x170mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)
仕様
| サイズ(mm) | 100×170 | 重量(g) | 200 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 仕様 | 不繊維タイプ |
| 結露を防止できます。 | |||
| 水と吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)の混合物 ※90%以上が水 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/08/22 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10個
