詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917HA-23

品名 : 140x215mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)

仕様

サイズ(mm) 140×215 重量(g) 500
入数 10個 仕様 不織布タイプ
結露を防止できます。
水と吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)の混合物
※90%以上が水
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/06 14:22現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2456ページ
バリエーション一覧
EA917HA-11 70x110mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個)
EA917HA-12 100x170mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個)
EA917HA-13 140x215mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個)
EA917HA-21 70x110mm 保冷剤(不繊布タイプ/10個)
EA917HA-22 100x170mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)
EA917HA-23 140x215mm 保冷剤(不織布タイプ/10個)
ウェブカタログ画像
入数10個
  • 入数10個
  • 不織布タイプ\n入数10個

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top