品番 : EA917HA-13
品名 : 140x215mm 保冷剤(フィルムタイプ/10個)
仕様
| サイズ(mm) | 140×215 | 重量(g) | 500 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10個 | 仕様 | フィルムタイプ |
| 水と吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)の混合物 ※90%以上が水 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数:10個