詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338BG-21

品名 : 1/4"-2・5/8" パイプカッター(PP・PE管用)

カッターはスライド調整になっており、被削材のサイズに合わせて簡単に位置合わせができます

仕様

適用 PP・PE管 適合管外径 1/4”~2・5/8”
全長(mm) 230 重量 700g
最大肉厚 6mm 材質 本体:アルミニウム
刃:合金鋼
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。
ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。
リーマー内蔵
替刃1枚付
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0186ページ
バリエーション一覧
EA338BG-31 2"-5" パイプカッター(PP・PE管用)
EA338BG-21 1/4"-2・5/8" パイプカッター(PP・PE管用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top