品番 : EA338BG-31
品名 : 2"-5" パイプカッター(PP・PE管用)
カッターはスライド調整になっており、被削材のサイズに合わせて簡単に位置合わせができます
仕様
| 適用 | PP・PE管 | 適合管外径 | 2”~5”(50~125mm) |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 340 | 重量 | 2kg |
| 最大肉厚 | 13mm | 材質 | 本体:アルミニウム 刃:合金鋼 |
| ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。 | |||
| ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。 | |||
| リーマー内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA338BG-31 2"-5" パイプカッター(PP・PE管用) |
| EA338BG-21 1/4"-2・5/8" パイプカッター(PP・PE管用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338BG-32 : [EA338BG-31用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
