品番 : EA338C
品名 : 210mm パイプカッター(金属入樹脂管・架橋ポリ用)
アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター
仕様
切断可能なパイプ | 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16 |
全長 | 210mm |
---|---|---|---|
アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター | |||
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に | |||
切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。 | |||
特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上 | |||
10A、13Aを中心に切断できます。 | |||
保温(被覆)も同時にカット可能 | |||
切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断 | |||
専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0038ページ 1129ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA338C 210mm パイプカッター(金属入樹脂管・架橋ポリ用) |
EA338C-1 替刃(EA338C用/1枚) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA338C-1 : 替刃(EA338C用/1枚) |