品番 : EA338DB-10A
品名 : 305mm エアコンダクトカッター
仕様
| メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | ADC-101 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 660g | 材質 | 特殊刃物鋼 |
| 全長 | 305mm | ||
| エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断! | |||
| ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能 | |||
| 片手操作を可能にし、作業性が向上します。 | |||
| 塩ビカッターの技術を生かしたラチェット機構で確実には先へ力を伝達します。 | |||
| 刃とラチェット機構、ダブルの性能が切れ味とダクトの割れ難さを両立しています。 | |||
| 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口 | |||
| 独自設計の溝が材料をしっかりホールドするので、ベースとカバーの同時切断が可能 | |||
| <切断対象材> 因幡電機:SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851 パナソニック電工:DAS060・080・010 イノアック:DD60・75・100 オーケー器材:K-TD6A・8A |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0034ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338DB-11A : 替刃(EA338DB-10A用/1枚) |
| 仕様別商品 | EA338DE-10 : 310mm エアコンダクトカッター |

