品番 : EA338DB-11A
品名 : 替刃(EA338DB-10A用/1枚)
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | ADCE101 |
---|---|---|---|
適合品番 | EA338DB-10A用替刃 | 重量 | 15g |
入数 | 1枚 | ||
刃は消耗品です。 切れ味が悪くなったり欠けたりした場合は交換ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 11:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0034ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA338DB-10A 305mm エアコンダクトカッター |
EA338DB-11A 替刃(EA338DB-10A用/1枚) |