詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339AB-3

品名 : 35-66mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PCR3-66
能力(パイプ外径) φ35~φ66mm 対象管 鋼管(厚さ:~3.8mm)
ステンレス鋼管(厚さ:1.5~3.0mm)
回転半径 90㎜ サイズ 335(L)×135(W)×62(H)mm
重量 1750g
工場施設などに使用される、厚さ3.0mmまでの配管用ステンレス鋼管の切断にも対応。
ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業!
「自動送り機構」で面倒な送り操作が不要です。
専用刃により切断するため、切粉・火花・カエリが発生しにくく、きれいな切断面。
鋼管・ステンレス鋼管用 替刃1枚付
追加説明
カタログ価格

58,600 円(税抜)/ 64,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0190ページ
バリエーション一覧
EA339A-3 16-35mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)
EA339AB-3 35-66mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • L:335㎜   W:135㎜\n回転半径:90㎜   H:62㎜

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top