詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339B

品名 : 15.88-35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PCRT2-35
切断能力 φ15.88~35mm 対象管 銅・樹脂管
全長 240mm 重量 960g
狭い場所でも楽に、早く切断することができます。
刃送自動
追加説明
カタログ価格

39,200 (税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 14:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0190ページ
バリエーション一覧
EA339B 15.88-35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式)
EA339BB 35-66mm パイプカッター(銅・樹脂管用・ラチェット式)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top