品番 : EA339BB
品名 : 35-66mm パイプカッター(銅・樹脂管用・ラチェット式)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | PCRT2-66 |
|---|---|---|---|
| 切断能力(パイプ外径) | φ35~66mm (塩ビ管呼び:30~50) |
対象管 | 銅・樹脂管 |
| 回転半径 | 90㎜ | サイズ | 335(L)×135(W)×62(H)mm |
| 重量 | 1650g | ||
| 銅管・樹脂管用 替刃1枚付 | |||
| ラチェット機構の採用により、狭い場所でも楽に、早く切断することができます。 | |||
| 「自動送り機構」で面倒な送り操作が不要です。 | |||
| ボディーはアルミで軽く、クロームメッキ表面処理で耐摩耗性に優れています。 | |||
| ハンドル振り角度は8°で切断が可能 | |||
| 刃は専用薄刃で、きれいな切断面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0190ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA339B 15.88-35mmパイプカッター(銅・樹脂管用/ラチェット式) |
| EA339BB 35-66mm パイプカッター(銅・樹脂管用・ラチェット式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339BB-1 : 替刃(EA399BB用/銅・樹脂管用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
