品番 : EA339RF-1
品名 : 60-114mm パイプカッター(1枚刃)
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 32840 |
---|---|---|---|
能力(パイプ外径) | φ60~114mm | 適合管外径 | 呼:50~100mm(2”~4”) |
重量(kg) | 8.2 | ||
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 | |||
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 | |||
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
115,400 円(税抜)/ 126,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/29 06:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0190ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA339RE 34- 89mm パイプカッター(1枚刃) |
EA339RF-1 60-114mm パイプカッター(1枚刃) |
EA339RF-2 60-114mm パイプカッター(3枚刃) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA339R-11 : 替刃(EA339RA用/標準刃/1枚) |