詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339RF-2

品名 : 60-114mm パイプカッター(3枚刃)

補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 32845
能力(パイプ外径) φ60~114mm 適合管外径 呼:50~100mm(2”~4”)
重量(kg) 8.2
360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
追加説明
カタログ価格

134,000 (税抜)/ 147,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 08:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0189ページ
バリエーション一覧
EA339RE 34- 89mm パイプカッター(1枚刃)
EA339RF-1 60-114mm パイプカッター(1枚刃)
EA339RF-2 60-114mm パイプカッター(3枚刃)
ウェブカタログ画像
  • 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top