品番 : EA339RH-1
品名 : 60-114mm パイプカッター(4枚刃)
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 73162 |
|---|---|---|---|
| 能力(パイプ外径) | φ60~114mm | 適合管外径 | 呼:50~100mm(2”~4”) |
| 重量(kg) | 6 | ||
| 鋼管用 | |||
| カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 | |||
| 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
258,200 円(税抜)/ 284,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/14 17:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0189ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA339RH-1 60-114mm パイプカッター(4枚刃) |
| EA339RH-2 114-165mm パイプカッター(4枚刃) |
| EA339RH-3 165-216mm パイプカッター(4枚刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339R-13 : 替刃(EA339RH-1用/標準刃/1枚) |
