詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339RH-3

品名 : 165-216mm パイプカッター(4枚刃)

カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 83145
能力(パイプ外径) φ165~216mm 適合管外径 呼:150~200mm(6”~8”)
重量(kg) 15
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
追加説明
カタログ価格

327,200 (税抜)/ 359,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 08:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0190ページ
バリエーション一覧
EA339RH-1 60-114mm パイプカッター(4枚刃)
EA339RH-2 114-165mm パイプカッター(4枚刃)
EA339RH-3 165-216mm パイプカッター(4枚刃)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top