品番 : EA340GC-2
品名 : 6.5mmx 7.5m ドレンクリーナー(兼用式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シンク、シャワー、洗面所などの下水管に
仕様
ケーブルサイズ | φ6.5mm×7.5m | サイズ | φ230×320mm |
---|---|---|---|
重量 | 3.9kg | 清掃可能パイプ径 | 32~50mm |
電気ドリルに取りつけても使用できます。 | |||
10mm以上のシャンクの電気ドリルを使用して下さい。 | |||
手動・電動ドリル兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA340GD 8.0mmx 7.6m ドレンクリーナー(兼用式) |
EA340GC-2 6.5mmx 7.5m ドレンクリーナー(兼用式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA340GH-31 : 6.5mmx7.5m ケーブル(ダウンヘッド) |