品番 : EA340GG-14
品名 : 76mm サイドカッター(13mmケーブル用)
仕様
| EA340GG用76mmサイドカッター | |||
| スチール製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 00:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0203ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA340GG : 13mmx 15m ドレンクリーナー(手動式) |
| 仕様別商品 | EA340GH-1 : アローヘッド (9.5mm/13mmケーブル用) |
| 仕様別商品 | EA340GH-7 : 1・1/2" Uカッター(9.5mm/13mmケーブル用) |
| 仕様別商品 | EA340GH-8 : スモール回収ツール(9.5mm/13mmケーブル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
