品番 : EA340GG-17
品名 : 102mm ロータリーソー(13mmケーブル用)
仕様
EA340GG用102mmロータリーソーブレード | |||
スチール製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,160 円(税抜)/ 6,776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 07:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0204ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA340GG : 13mmx 15m ドレンクリーナー(手動式) |
仕様別商品 | EA340GH-1 : アローヘッド (9.5mm/13mmケーブル用) |
仕様別商品 | EA340GH-7 : 1・1/2" Uカッター(9.5mm/13mmケーブル用) |
仕様別商品 | EA340GH-8 : スモール回収ツール(9.5mm/13mmケーブル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)