品番 : EA340RD-1
品名 : 交換用ケーブル(EA340RD用)
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 56787 |
|---|---|---|---|
| 交換用ケーブル | |||
| サイズ | φ8mm×7.6m | ||
| インナーコアドロップヘッドオーガー | |||
| 適合機種 | EA340RA、RD、旧RA-1、旧RF、旧RK-2、RK-3、旧RB-2、旧RH、旧RK | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/14 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0204ページ 0205ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RD-1 交換用ケーブル(EA340RD用) |
| EA340RR-8 8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア) |
メイン画像
拡大
