詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RR-8

品名 : 8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア)

コアが汚れと共に錆み防止し、耐久性も良いです

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 56782
インナーコアバルブオーガー
長さ φ8mm×7.6m 重量 1.8kg
適合機種 EA340RA、RA-1、EA340RD-10、旧RF、旧RH、旧RK、旧RK-2、RK-3、旧RB-2
30~50mmまでの排水管に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水に。
よじれにくく、柔軟性も良好。コアが汚れの絡まりとともに錆も防止して耐久性も良い。
ビニール被覆インナーコアを採用。コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性抜群です。
密着巻きの丈夫な構造。よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。
優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。
交換用ケーブル
追加説明
カタログ価格

22,900 (税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0203ページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RD-1 交換用ケーブル(EA340RD用)
EA340RR-8 8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア)
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top