品番 : EA340RT-17
品名 : 1・3/8" スペードカッター(10,13,16mm用)
油膜などの柔らかな堆積物に
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 63035 |
|---|---|---|---|
| 適合ケーブル | EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16 | 接続方法 | スピードカプラー式 |
| サイズ(全長×幅) | 46×35mm | 直径 | 1 3/8” |
| 油膜などの柔らかな堆積物に。 | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RT-16 1" スペードカッター(10,13,16mm用) |
| EA340RT-17 1・3/8" スペードカッター(10,13,16mm用) |
| EA340RT-18 1・3/4" スペードカッター(10,13,16mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
