詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RT-18

品名 : 1・3/4" スペードカッター(10,13,16mm用)

油膜などの柔らかな堆積物に

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 63040
適合ケーブル EA340RJ-15、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16 接続方法 スピードカプラー式
サイズ(全長×幅) 56×44mm 直径 1 3/4”
油膜などの柔らかな堆積物に。
スチール製
追加説明
カタログ価格

7,410 (税抜)/ 8,151 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RT-16 1" スペードカッター(10,13,16mm用)
EA340RT-17 1・3/8" スペードカッター(10,13,16mm用)
EA340RT-18 1・3/4" スペードカッター(10,13,16mm用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top