詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RT-7

品名 : 25mm Cカッター(10,13,16mm用)

グリースなどの詰まり除去に

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 54837
サイズ(全長×幅) 23×25㎜ 接続方法 スピードカプラー式
EA340RT-1を最初に使い、排水管内の状態を確認してから、適切なカッターを選んで下さい。
適合ケーブル EA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15 用途 グリース等のつまり除去
追加説明
カタログ価格

6,170 (税抜)/ 6,787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RT-1 127mm ストレートオーガー(10,13,16mm用)
EA340RT-2 105mm オーガー(10,13,16mm用)
EA340RT-2A 75mm オーガー(10,13,16mm用)
EA340RT-3A 75mm ファンネルオーガー(10,13,16mm用)
EA340RT-4A 100mm ドロップヘッド・オーガー(10,13,16mm用)
EA340RT-5A 35mm Cカッター(10,13,16mm用)
EA340RT-7 25mm Cカッター(10,13,16mm用)
EA340RT-8 51mm H-D"C"カッター
EA340RT-9 64mm H-D"C"カッター
EA340RT-10 76mm H-D"C"カッター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top