品番 : EA340RT-1
品名 : 127mm ストレートオーガー(10,13,16mm用)
通常の詰まりに
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 62990 |
|---|---|---|---|
| 接続方法 | スピードカプラー式 | 適合ケーブル | EA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15 |
| サイズ(全長×幅) | 127×15mm | 用途 | 通常の詰まり除去 |
| EA340RT-1を最初に使い、排水管内の状態を確認してから、適切なカッターを選んで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA340RS-10A : 9.5mmx 7.6m ケーブル |
| オプション | EA340RS-10B : 9.5mmx15.0m ケーブル |
| オプション | EA340RS-10C : 9.5mmx23.0m ケーブル |
メイン画像
拡大
