品番 : EA340RS-10C
品名 : 9.5mmx23.0m ケーブル
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、汚水排水管などに
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 37847 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ10mm×23.0m | 仕様 | インナーコア |
| 適合機種 | 旧EA340RH | 重量 | 11.8kg |
| 優れた柔軟性。トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクが先端ツールまで伝わります。 | |||
| ケーブルと先端ツールの取り外しにはピンキー(EA340RV-1)をお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,100 円(税抜)/ 82,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/18 12:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
