品番 : EA340RW-1
品名 : 12mm× 7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
小口径排水口からも挿入できます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 62530 |
|---|---|---|---|
| 小口径排水マスからも挿入できます。 | |||
| 曲がりのない排水管の清掃に適しています。 | |||
| 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。 | |||
| 幅(mm) | 12 | 厚み(mm) | 2 |
| 長さ(m) | 7.6 | 清掃可能パイプ径 | φ20~40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340RW-1 12mm× 7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340RW-3 12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
| EA340RW-4 12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
