詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RW-3

品名 : 12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

小口径排水口からも挿入できます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 62540
小口径排水マスからも挿入できます。
曲がりのない排水管の清掃に適しています。
一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。
幅(mm) 12 厚み(mm) 2
長さ(m) 22.8 清掃可能パイプ径 φ20~40mm
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0202ページ
バリエーション一覧
EA340RW-1 12mm× 7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340RW-3 12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
EA340RW-4 12mm×30.4mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top