品番 : EA340SB-1.5
品名 : 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)
ビニール被覆により耐久性があります
仕様
材質 | ケーブル:スチール(PVCコーティング)、ハンドル:PE、ブラシ:ナイロン | ブラシサイズ | φ40×65mm |
---|---|---|---|
清掃可能パイプ径 | 25~51mm | ケーブルサイズ(mm) | φ8×1500 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 86 (2025/05/12 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0203ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA340SB-1.5 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) |
EA340SB-3 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ) |