詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340SB-3

品名 : 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)

ビニール被覆により耐久性があります

仕様

清掃可能パイプ径 25~51mm ブラシサイズ φ40×65mm
ケーブルサイズ(mm) φ8×3000 材質 ケーブル:スチール(PVCコーティング)、ハンドル:PE、ブラシ:ナイロン
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 238

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0202ページ
バリエーション一覧
EA340SB-1.5 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)
EA340SB-3 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/ブラシ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top