品番 : EA340WC-4
品名 : φ154x585mm ラバーカップ(排水口用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-420-230-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | 流し台、風呂場、便器(和式トイレ)などの排水口のつまりを解消します。 |
| サイズ | φ154×585mm | 材質 | カップ:合成ゴム 柄:φ22.2mmのスチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
| 重量 | 380g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/18 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340WC-4 φ154x585mm ラバーカップ(排水口用) |
| EA340WC-5A φ166x590mm ラバーカップ(排水口用) |
ウェブカタログ画像
拡大
