詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WC-5A

品名 : φ166x590mm ラバーカップ(排水口用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-420-240-0
※注意※ 【お客様組立品】 用途 和式トイレ、流し台・風呂場等の排水口用
カップ径 166mm 全長 590mm
材質 カップ:合成ゴム
柄:φ22.2mmのスチールパイプにポリエチレン接着被膜
重量 420g
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/01 13:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2428ページ

代替品

EA340WC-4
バリエーション一覧
EA340WC-4 φ154x585mm ラバーカップ(排水口用)
EA340WC-5A φ166x590mm ラバーカップ(排水口用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top