詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340XG-2

品名 : 1080-1650mm すくい網(伸縮式)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ゴミすくい網
サイズ 網部分:400×450mm
全長:1080~1650mm
目合 4mm
耐荷重(目安) 約1kg 材質 ネット:ポリエチレン
柄、フレーム:アルミ
重量 350g
池などの管理に便利な清掃用タモ網
ネットが取り外し式で交換でき、すくったゴミと一緒に廃棄が可能。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2398ページ
ウェブカタログ画像
  • 柄の長さが最大125cmまで伸長
  • コネクタ部を回して柄の伸縮が可能
  • ネット交換式
  • ネット交換式

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top