詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340XG-3

品名 : [EA340XG-2用] 網(3枚)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 網サイズ 約400×450mm
ネット目合い 4mm 入数 3枚
EA340XG-2用交換用網(3枚)
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/30 18:09現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 2398ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top