詳細表示

このページのURL:

品番 : EA341WC-13B

品名 : 60gx12 尿石附着防止剤(12個)

仕様

ケースサイズ(mm) φ57×35(H) 重量 60g
洗浄剤サイズ φ47×25(H)mm 入数 12個
小便器に対し、1個使用
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります。)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配水管の詰まりや悪臭を防止します。
パラジクロロベンゼンは含んでおりません。
無臭タイプ
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/17 22:06現在)

商品入数 12 販売単位
カタログページ 2144ページ
バリエーション一覧
EA341WC-13 60g 尿石附着防止剤
EA341WC-14 72g 尿石附着防止剤
EA341WC-13B 60gx12 尿石附着防止剤(12個)
EA341WC-14B 72gx12 尿石附着防止剤(12個)
ウェブカタログ画像
入数12個
  • 入数12個

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top