品番 : EA341WC-13
品名 : 60g 尿石附着防止剤
仕様
洗浄剤サイズ | φ47×25(H)mm | ケースサイズ(mm) | φ57×35(H) |
---|---|---|---|
重量 | 60g | ||
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ | |||
小便器に対し、1個使用 | |||
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) | |||
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。 |
追加説明 |
●用途…尿石防止・消臭 ●対象…小便器 |
---|
カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2024/06/11 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2243ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA341WC-13 60g 尿石附着防止剤 |
EA341WC-14 72g 尿石附着防止剤 |
EA341WC-13B 60gx12 尿石附着防止剤(12個) |
EA341WC-14B 72gx12 尿石附着防止剤(12個) |